Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
9U205774
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
Ripca Pin connector 1.5-2.5mm² blauw Ø 1.9mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U205774
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
19.8
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
19.8
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Materiaal
Koper
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
9.8
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)
1.9
Merk
Ripca
Type
Pin Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U205774
EAN
8712734009199
UBB
500641055917
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
621BLU-50