Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
2T468135
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
Ripca Piggyback 30 289/2 6,3 x 0,8mm 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2T468135
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Met tab (aansluitlip)
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Met tab (aansluitlip)
Ja
Merk
Ripca
Type
Piggyback Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T468135
EAN
8712734011178
UBB
500644295205
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30-289/2-100