text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Oogje 3 3,2mm 100 Stuks


Artikelnummer 7A754261
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 11.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 11.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 3.2
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 7A754261
EAN 8712734084493
UBB 500644278219
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1.25-3-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.