text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Multi Core
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Meeraderige kabel
7U990984
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
Ripca Multi Kern 50m 4x1.0mm²
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U990984
Nom. geleiderdoorsnede
1
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aderkleur
Meerdere
Nom. spanning U0
300
Scherm
Nee
Aantal aders
4
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
60
Buitendiameter circa
7.95
AWG-maat
Overig
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
19.5
Geschikt als installatiekabel
Ja
Merk
Ripca
Goederencode
8544499500
Type
Multicore Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U990984
EAN
8712734021429
UBB
500641024574
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4X1RND-50