Relais
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Relais
4X690422
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
Ripca minirelais open 24V 22A 5-polig minirelais O 24V 22A 5PIN D
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
4X690422
Nom. stroom (A)
22
Aantal hulpcontacten als maakcontact
5
Met afneembare klemmen
Nee
Type schakelcontact
1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Nom. stuurspanning bij DC (V)
24 - 24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
22
Aantal hulpcontacten als maakcontact
5
Met afneembare klemmen
Nee
Type schakelcontact
1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Nom. stuurspanning bij DC (V)
24 - 24
Met LED indicatie
Nee
Type stuurspanning
DC
Aantal contacten als maakcontact
1
Merk
Ripca
Goederencode
85363030
Type
Mini Relay
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X690422
EAN
8712734078096
UBB
500640224084
UNSPSC
39122300
Fabrikant artikelnummer
2751-1