Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
6M551887
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
Ripca Mini Zekering 25A transparant MINI25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6M551887
Nom. stroom (A)
25
Breedte
3.4
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Kleurloos
Lengte (mm)
11
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
25
Breedte
3.4
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Kleurloos
Lengte (mm)
11
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Ja
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Mini Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M551887
EAN
8712734124977
UBB
500668671158
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
MINI25-50