Standaard steekzekeringen
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
Merken
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
6G508153
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
Ripca Mini Zekering 25A transparant 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6G508153
Nom. stroom (A)
25
Breedte
3.9
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Kleurloos
Lengte (mm)
16.1
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
25
Breedte
3.9
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Kleurloos
Lengte (mm)
16.1
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Ja
Merk
Ripca
Type
Mini Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G508153
EAN
8712734156299
UBB
500644379033
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
MIF25-10