Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
3C666009
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
Ripca Mini Zekering 20A geel 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C666009
Nom. stroom (A)
20
Breedte
3.9
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Geel
Lengte (mm)
16.1
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
20
Breedte
3.9
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Geel
Lengte (mm)
16.1
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369095
Type
Mini Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C666009
EAN
8712734013660
UBB
500644378613
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
MIF20-50