Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
1R612852
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
Ripca Microzekering 5A lichtbruin 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1R612852
Nom. stroom (A)
5
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
10.9
Nom. spanning DC (V)
58
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
5
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
10.9
Nom. spanning DC (V)
58
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85361010
Type
Micro Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R612852
EAN
8712734109578
UBB
500640753645
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
MCMCF5005-1