Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
6O398276
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
Ripca Micro Zekering 10A rood 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O398276
Nom. stroom (A)
10
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Rood
Lengte (mm)
10.9
Nom. spanning DC (V)
58
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
10
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Rood
Lengte (mm)
10.9
Nom. spanning DC (V)
58
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85361010
Type
Micro Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O398276
EAN
8712734109592
UBB
500640753801
UNSPSC
09121624
Fabrikant artikelnummer
MCMCF5010-1