Mega zekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Mega zekeringen
4H108214
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
Ripca Mega Zekering 80A zwart 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H108214
Nom. stroom (A)
80
Breedte
67.3
Dikte (mm)
9.3
Kleurcode
Zwart
Lengte (mm)
18.8
Nom. spanning DC (V)
32
Merk
Ripca
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
80
Breedte
67.3
Dikte (mm)
9.3
Kleurcode
Zwart
Lengte (mm)
18.8
Nom. spanning DC (V)
32
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Mega Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H108214
EAN
8712734019464
UBB
500640297429
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
MEGA80-5