Mega zekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Mega zekeringen
2V766777
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
Ripca Mega Zekering 500A bruin 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V766777
Nom. stroom (A)
500
Breedte
67.3
Dikte (mm)
10.1
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
18.8
Nom. spanning DC (V)
32
Merk
Ripca
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
500
Breedte
67.3
Dikte (mm)
10.1
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
18.8
Nom. spanning DC (V)
32
Merk
Ripca
Goederencode
85361090
Type
Tin Plated Copper Mega Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V766777
EAN
8712734095727
UBB
500640297262
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
MEGA500-5