text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige Stekker zwart vrouwelijk 6-polig 10 Stuks


Artikelnummer 7H001617
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 6
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 6
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merk Ripca
Goederencode 3923900000
Type Multiple Connector Female

Artikelnummers

Artikelnummer 7H001617
EAN 8712734060473
UBB 500640309307
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS6B-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.