text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige Stekker wit vrouwelijk 3-polig 10 stuks


Artikelnummer 9G159130
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 3
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 3
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Multiple Connector Female

Artikelnummers

Artikelnummer 9G159130
EAN 8712734016364
UBB 500644387457
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS3-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.