text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige stekker wit male 8-polig 10 stuks


Artikelnummer 7L540208
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 8
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 8
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merk Ripca
Type Multiple Connector Male

Artikelnummers

Artikelnummer 7L540208
EAN 8712734033668
UBB 500644386616
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWP8-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.