Meeraderige kabel
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
Installatie kabels
Meeraderige kabel
6O083933
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
Ripca Meervoudige kabel 7x0,75mm² rond 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O083933
Nom. geleiderdoorsnede
0.75
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
0.75
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aderkleur
Meerdere
Nom. spanning U0
300
Scherm
Nee
Aantal aders
7
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
60
Buitendiameter circa
9.2
AWG-maat
18
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
26
Geschikt als installatiekabel
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O083933
EAN
8712734115319
UBB
500645489070
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
7X0.75RND-50