Meeraderige kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Meeraderige kabel
2G625719
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
Ripca Meervoudige kabel 2x2,5mm² plat rood/zwart 100m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2G625719
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aderkleur
Meerdere
Nom. spanning U0
300
Scherm
Nee
Aantal aders
2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
60
Buitendiameter circa
8.5
AWG-maat
14
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Vlak
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
8
Geschikt als installatiekabel
Ja
Merk
Ripca
Type
Multicore Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G625719
EAN
8712734019068
UBB
500640944806
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2X2.5FLAT-100