Meeraderige kabel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Meeraderige kabel
2A969393
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
Ripca Meervoudige kabel 2x1.0mm² plat 50m
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
2A969393
Nom. geleiderdoorsnede
1
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aderkleur
Meerdere
Nom. spanning U0
300
Scherm
Nee
Aantal aders
2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
60
Buitendiameter circa
6.5
AWG-maat
Overig
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Vlak
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
19.5
Geschikt als installatiekabel
Ja
Merk
Ripca
HS- en goederencode
8544499500
Type
Multicore Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A969393
EAN
8712734021207
UBB
500640944236
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2X1FLAT-50