text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige kabel 2x0,75mm² plat 2 x 0,75 plat 50m


Artikelnummer 5Q282336
Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Meerdere
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 6.2
AWG-maat 18
Aders getwist Nee
Kabelgeometrie Vlak
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 26
Geschikt als installatiekabel Ja
Merk Ripca
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q282336
EAN 8712734117047
UBB 500651690835
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2X0.75FLAT-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.