text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meerleidingskabel 7x1,0mm² rond 25m


Artikelnummer 9H123661
Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Meerdere
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 7
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 10.4
AWG-maat Overig
Aders getwist Nee
Kabelgeometrie Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 19.5
Geschikt als installatiekabel Ja
Merk Ripca
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 9H123661
EAN 8712734059866
UBB 500641093611
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7X1RND-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.