Meeraderige kabel
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
Installatie kabels
Meeraderige kabel
6Y153690
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
Ripca Meerleidingskabel 5x0,65mm² rond 100m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y153690
Nom. geleiderdoorsnede
0.65
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
0.65
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
500
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aderkleur
Meerdere
Nom. spanning U0
300
Scherm
Nee
Aantal aders
5
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
60
Buitendiameter circa
8.35
AWG-maat
Overig
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
26
Geschikt als installatiekabel
Ja
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y153690
EAN
8712734084967
UBB
500641053938
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
5X.65RND-100