Maxi steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Maxi steekzekeringen
2A139909
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
Ripca Maxi Zekering 20A geel 10 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A139909
Nom. stroom (A)
20
Breedte
8.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Geel
Lengte (mm)
34
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
20
Breedte
8.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Geel
Lengte (mm)
34
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369095
Type
Maxi Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A139909
EAN
8712734013578
UBB
500644368226
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
MAF20-10