Mate-N-Lock connectoren
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
Kabelschoenen & connectoren
Connectoren
Mate-N-Lock connectoren
6O673721
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
Ripca Mate-N-Lock voor vlakstekker 3-polig 0,5-2,5mm² 10 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O673721
Verbindingswijze
Overig
Kleur behuizing
Wit
Aantal polen
3
Contactuitvoering
Pin
Materiaal behuizing
Kunststof
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²)
0.5 - 2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verbindingswijze
Overig
Kleur behuizing
Wit
Aantal polen
3
Contactuitvoering
Pin
Materiaal behuizing
Kunststof
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²)
0.5 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²)
0.5 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²)
0.5 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²)
0.5 - 2.5
Materiaal isolatielichaam
Polyamide (PA)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O673721
EAN
8712734063962
UBB
500640215413
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
26050-10