Mate-N-Lock connectoren
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
Merken
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
Kabelschoenen & connectoren
Connectoren
Mate-N-Lock connectoren
1D597804
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
Ripca Mate-N-Lock voor vlakke aansluitmof 15-polig 0,5-2,5mm². 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1D597804
Verbindingswijze
Overig
Kleur behuizing
Wit
Aantal polen
15
Contactuitvoering
Bus
Materiaal behuizing
Kunststof
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²)
0.5 - 2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verbindingswijze
Overig
Kleur behuizing
Wit
Aantal polen
15
Contactuitvoering
Bus
Materiaal behuizing
Kunststof
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²)
0.5 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²)
0.5 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²)
0.5 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²)
0.5 - 2.5
Materiaal isolatielichaam
Polyamide (PA)
Merk
Ripca
Type
Mate-N-Lock Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D597804
EAN
8712734084639
UBB
500640220447
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
26180-100