Blisterverpakking & Assortiment
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
Verlichting
Halogeen
Autolampen
4R560150
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
Ripca Lamp 24V 55/55W, P45T, 429
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R560150
Voet
P45t
Totale lengte (mm)
72
Diameter
39.5
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
R2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Voet
P45t
Totale lengte (mm)
72
Diameter
39.5
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
R2
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
55
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W)
55
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Nee
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
24 - 24
Merk
Ripca
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R560150
EAN
8712734070212
UBB
500640613492
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
BL13620-1