Blisterverpakking & Assortiment
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
Merken
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
Verlichting
Halogeen
Autolampen
4Z483014
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
Ripca Lamp 12V 55W H3, PK22S 453, E1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z483014
Voet
PK22s
Totale lengte (mm)
39.3
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
H3
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
55
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Voet
PK22s
Totale lengte (mm)
39.3
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
H3
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
55
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z483014
EAN
8712734069728
UBB
500640608617
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
BL12336-1