AFNAMELIJST
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
Halogeen
Autolampen
4L311209
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
Ripca Lamp 12V 21W, BAU15S, oranje 2 stuks
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
4L311209
Kleur
Oranje
Voet
BAU15s
Totale lengte (mm)
47.8
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Oranje
Voet
BAU15s
Totale lengte (mm)
47.8
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
PY21W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
21
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Signaling Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L311209
EAN
8712734089160
UBB
500640609607
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
BL12496-2