text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous zwart 3/8 150m


Artikelnummer 7V368914
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.64
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 150
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.64
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 150
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9.5
Binnendiameter na inkrimping (mm) 4.7
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
Nom. diameter in inch 3/8 inch
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 39172310
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 7V368914
EAN 8712734041212
UBB 500640727672
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS95B-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.