text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krimpkous Zwart 15m HSS24B/15B-15


Artikelnummer 0B033559
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.51
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 15
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.51
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 15
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 2.4
Binnendiameter na inkrimping (mm) 1.2
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 3926909790
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 0B033559
EAN 8712734086367
UBB 500644362021
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS24B/15B-15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.