text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Shrink Tubing 2:1 6.4-3.2mm 5m Blue


Cod Articol 6G861428
Colour Blue
Halogen free No
Type Heat-shrink
Length (mm) 5
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 6.4
Ambalat la 1

Specificații

Colour Blue
Halogen free No
Type Heat-shrink
Length (mm) 5
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 6.4
Inner diameter after heat-shrink (mm) 3.2
Transparent No
Printable No
With inner glue No
Nominal diameter inch 1/4 inch
UL approval Yes
Brand Ripca
Commodity code 39172310
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 6G861428
EAN 8712734016821
UBB 500640727268
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS64U-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.