text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 9,0-3,0mm rood 3:1 5m 5m


Artikelnummer 2T938386
Kleur Rood
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.7
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.7
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9
Binnendiameter na inkrimping (mm) 3
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 2T938386
EAN 8712734142919
UBB 500640717699
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSR090030-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.