text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krimpkous 60m 9,0 3,0mm


Referência 2D982006
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 60
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 60
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 9
Binnendiameter na inkrimping (mm) 3
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Ja
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 39172310
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 2D982006
EAN 8712734048631
UBB 500640730478
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSSA9/3-60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.