Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
5G478043
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
Ripca Krimpkous 60m 12,0 4,0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5G478043
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
60
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
60
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12
Binnendiameter na inkrimping (mm)
4
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G478043
EAN
8712734041243
UBB
500640728829
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSSA12/4-60