Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
6S548298
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
Ripca krimpkous 6,0-2,0 mm zwart 3:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6S548298
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.7
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.7
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6
Binnendiameter na inkrimping (mm)
2
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S548298
EAN
8712734143114
UBB
500640715461
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSB060020-5