Krimpkous
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
Merken
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
8K537386
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
Ripca krimpkous 4,8-1,6mm zwart 3:1 5m 5m
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K537386
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.66
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.66
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
4.8
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1.6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K537386
EAN
8712734142797
UBB
500640715206
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSB048016-5