Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
9A095844
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
Ripca krimpkous 4,8-1,6mm geel 5m 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9A095844
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
4.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
4.8
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1.6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A095844
EAN
8712734142841
UBB
500640732292
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSY048016-5