text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 4,8-2,4mm geel 2:1 5m 5m


Artikelnummer 3O276916
Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 4.8
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 4.8
Binnendiameter na inkrimping (mm) 2.4
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 3O276916
EAN 8712734071684
UBB 500640726013
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS48Y-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.