Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
4P749401
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
Ripca krimpkous 3,2-1,6mm zwart 2:1 3,2-1,6mm - 5m
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
4P749401
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.51
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.51
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
3.2
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1.6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P749401
EAN
8712734016746
UBB
500644362856
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS32B-5