text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ripca krimpkous 3,2-1,6mm blauw 2:1 200m


Artikelnummer 4G312515
Kleur Blauw
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte 200
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte 200
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 3.2
Binnendiameter na inkrimping (mm) 1.6
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 4G312515
EAN 8712734070328
UBB 500640723200
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS32U-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.