Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
6N154721
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
Ripca krimpkous 3,0-1,0mm zwart 3:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N154721
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.55
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.55
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
3
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N154721
EAN
8712734142742
UBB
500640715040
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSB030010-5