text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 3,0-1,0mm zwart 3:1, 3,0-1,0mm met zelfklevende liner - 5m


Artikelnummer 3V269558
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 3
Binnendiameter na inkrimping (mm) 1
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Ja
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer

Artikelnummers

Artikelnummer 3V269558
EAN 8712734036607
UBB 500644365255
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSSA3B-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.