Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
8Z181517
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
Ripca krimpkous 3,0-1,0mm rood 3:1 5m 5m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z181517
Kleur
Rood
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.55
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.55
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
3
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z181517
EAN
8712734142766
UBB
500640717020
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSR030010-5