text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krimpkous 2m 18,0 6,0mm


Artikelnummer 1H341665
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 2
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 2
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 18
Binnendiameter na inkrimping (mm) 6
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Ja
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 1H341665
EAN 8712734086428
UBB 500641923346
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSSA18/6-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.