text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 25,4-12,7mm blauw 2:1 5m


Artikelnummer 3Q214588
Kleur Blauw
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 25.4
Binnendiameter na inkrimping (mm) 12.7
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q214588
EAN 8712734996604
UBB 500640722210
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS254U-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.