Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
6V411591
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
Ripca krimpkous 24,0-8,0 mm zwart 3:1 2m 2m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V411591
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
1
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
2
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
1
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
2
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
24
Binnendiameter na inkrimping (mm)
8
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V411591
EAN
8712734109240
UBB
500640716600
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSB240080-2