Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
4K525570
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
Ripca krimpkous 24,0-8,0 mm blauw 2m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K525570
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
2
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
2
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
24
Binnendiameter na inkrimping (mm)
8
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
RIPCA
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K525570
EAN
8712734110017
UBB
500641924179
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSU240080-2