Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
8N465360
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
Ripca Krimpkous 2,5m 12,0 4,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8N465360
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
2.5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
2.5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12
Binnendiameter na inkrimping (mm)
4
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N465360
EAN
8712734086411
UBB
500641923189
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSSA12/4-2.5