Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
5Q690877
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
Ripca Krimpkous 2,4-1,2mm zwart 2:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q690877
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.51
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.51
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
2.4
Binnendiameter na inkrimping (mm)
1.2
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q690877
EAN
8712734016708
UBB
500644362286
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS24B-5