Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
4C199192
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
Ripca krimpkous 19,0-9,6mm rood 2:1 50m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C199192
Kleur
Rood
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
50
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
19.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
50
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
19.1
Binnendiameter na inkrimping (mm)
9.5
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Goederencode
39172310
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C199192
EAN
8712734048464
UBB
500640720644
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS190R-50