text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 19,0-9,6 mm rood 2:1 5m


Artikelnummer 7V571655
Kleur Rood
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 19.1
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 19.1
Binnendiameter na inkrimping (mm) 9.5
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 7V571655
EAN 8712734048907
UBB 500640720495
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS190R-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.